!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 7 PO,H 5 PO,EP 0.004 PO

PANN SECURITE,LA 7 PO,H 5 PO,EP 0.004 PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 7 PO,H 5 PO,EP 0.004 PO close
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
PANN SECURITE,LA 7 PO,H 5 PO,EP 0.004 PO

PANN SECURITE,LA 7 PO,H 5 PO,EP 0.004 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.23 / CHAQUE
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
  • N° article CDR475M85
  • N° de modèle du manufacturier 475M85
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.014 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur5 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneJaune
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeJaune
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauEspace autour du panneau
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Norme du code national de l'électricité NEC 110.26
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.303(g), OSHA 29 CFR 1926.403(i)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Area In Front Of This Electrical Panel Must Be Kept Clear For 36 In Osha-Nec Regulations
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z535, NEC 110.26, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.303, OSHA 29 CFR 1926.403
  • Largeur 7 po