!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANN SECURITE,LA 7 POXH 5 PO,EP 0.004 PO

PANN SECURITE,LA 7 POXH 5 PO,EP 0.004 PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 7 POXH 5 PO,EP 0.004 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANN SECURITE,LA 7 POXH 5 PO,EP 0.004 PO

PANN SECURITE,LA 7 POXH 5 PO,EP 0.004 PO

CONDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $5.13 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CDR475F79
  • Mfr. Model # 475F79
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.014 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur5 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.212, OSHA 29 CFR 1926.300
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauProtection de machines
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Do Not Operate Without Guards In Place
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.212: OSHA 29 CFR 1926.300
  • Largeur 7 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list