!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUET SECURTE,LA 4-1/2PO,H 2-1/4PO,PQ2

ETIQUET SECURTE,LA 4-1/2PO,H 2-1/4PO,PQ2

CONDOR

ETIQUET SECURTE,LA 4-1/2PO,H 2-1/4PO,PQ2 close
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
ETIQUET SECURTE,LA 4-1/2PO,H 2-1/4PO,PQ2

ETIQUET SECURTE,LA 4-1/2PO,H 2-1/4PO,PQ2

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.40 / PAQUET de 2
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
  • N° article CDR487C95
  • N° de modèle du manufacturier 487C95
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur4-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, OSHA 29 CFR 1926.417
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeNoir, jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauVerrouillage/étiquetage
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Warning Lock Out Switches Before Working On Equipment
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Carré
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, OSHA 29 CFR 1926.417
  • Largeur 4-1/2 po