!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE, LA 5 PO, H 3-1/2 PO, PQ5

PANN SECURITE, LA 5 PO, H 3-1/2 PO, PQ5

CONDOR

PANN SECURITE, LA 5 PO, H 3-1/2 PO, PQ5 close
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
PANN SECURITE, LA 5 PO, H 3-1/2 PO, PQ5

PANN SECURITE, LA 5 PO, H 3-1/2 PO, PQ5

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.36 / PAQUET de 5
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
  • N° article CDR469K53
  • N° de modèle du manufacturier 469K53
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePARW-85
  • Température maximale de service175 degrés F
  • Température minimale d'application-30 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145,OSHA 29 CFR 1910.147
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauLockout Point
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Largeur5 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 3 ans
  • Profondeur 1/100 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Flèche à droite
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -30 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Rouge, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Verrouillage/étiquetage
  • Épaisseur 0,050 po