!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANN TOILETTES,LA10PO,H3-1/2PO,EP0.004PO

PANN TOILETTES,LA10PO,H3-1/2PO,EP0.004PO

CONDOR

PANN TOILETTES,LA10PO,H3-1/2PO,EP0.004PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANN TOILETTES,LA10PO,H3-1/2PO,EP0.004PO

PANN TOILETTES,LA10PO,H3-1/2PO,EP0.004PO

CONDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $4.62 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CDR473Y63
  • Mfr. Model # 473Y63
  • UNSPSC # 55121718
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.014 lbs

Technical Specs

  • ArticleEnseigne de salle de toilette
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance aux produits chimiquesNon résistant aux produits chimiques
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • Épaisseur0,004 po
  • Largeur10 po
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Couleur de la légende de l'enseigne Blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Non résistant aux UV
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list