!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECURITE,EXIT,14 POX10 PO

PANNEAU SECURITE,EXIT,14 POX10 PO

CONDOR

PANNEAU SECURITE,EXIT,14 POX10 PO close
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
PANNEAU SECURITE,EXIT,14 POX10 PO

PANNEAU SECURITE,EXIT,14 POX10 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.60 / CHAQUE
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
  • N° article CDR480M33
  • N° de modèle du manufacturier 480M33
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur14 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légendeFlèche à droite
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-30 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneRouge
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauEntrée, sortie, et évacuation
  • Épaisseur0,010 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 3 ans
  • Profondeur 1/100 po
  • Normes OMI IMO A.752(18)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légende PARW-82
  • Température maximale de service 175 degrés F
  • Température minimale d'application -30 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.37(b)(4)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Exit
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.37(b)(4): ASTM E2072: DIN 67510: ISO 15370: IMO résolution A752(18): PSPA classe A, B
  • Largeur 10 po