!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU RAPPEL SECURITE,14X10 PO,ANGLAIS

PANNEAU RAPPEL SECURITE,14X10 PO,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU RAPPEL SECURITE,14X10 PO,ANGLAIS close
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
PANNEAU RAPPEL SECURITE,14X10 PO,ANGLAIS

PANNEAU RAPPEL SECURITE,14X10 PO,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24WU16
  • N° de modèle du manufacturier U1-1023-RA_10X14
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de rappel de sécurité
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légendeEscaliers avec main courante
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauAvoid A Fall Use Handrails
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 14 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légende PADM-53
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 6 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Main courante
  • Épaisseur 0,040 po
  • Largeur 10 po