!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 7POXH 10PO,EP 0.004PO

PANN SECURITE,LA 7POXH 10PO,EP 0.004PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 7POXH 10PO,EP 0.004PO close
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
PANN SECURITE,LA 7POXH 10PO,EP 0.004PO

PANN SECURITE,LA 7POXH 10PO,EP 0.004PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / CHAQUE
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
  • N° article CDR479P86
  • N° de modèle du manufacturier 479P86
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.028 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.303(h)(5)(iii)(B), OSHA 29 CFR 1910.306(g)(1)(iv), OSHA 29 CFR 1910.304(e)(2)(ii), OSHA 29 CFR 1910.335(b)(1), OSHA 29 CFR 1926.403(j)(2)(ii), OSHA 29 CFR 1926.416(a)(3)
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauHaute tension
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau High Voltage
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.303(h)(5)(iii)(B): OSHA 29 CFR 1910.306(g)(1)(iv): OSHA 29 CFR 1910.304(e)(2)(ii): OSHA 29 CFR 1910.335(b)(1): OSHA 29 CFR 1926.403(j)(2)(ii): OSHA 29 CFR 1926.416(a)(3)
  • Largeur 7 po