!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECURITE,H 10 PO,LA 14 PO,VINYLE

PANNEAU SECURITE,H 10 PO,LA 14 PO,VINYLE

CONDOR

PANNEAU SECURITE,H 10 PO,LA 14 PO,VINYLE close
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
PANNEAU SECURITE,H 10 PO,LA 14 PO,VINYLE

PANNEAU SECURITE,H 10 PO,LA 14 PO,VINYLE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / CHAQUE
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
  • N° article CDR465J30
  • N° de modèle du manufacturier 465J30
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Style d'adhésifPermanent
  • Conforme ANSI 969Non conforme à la norme ANSI 969
  • Surface antidérapantePas de surface antidérapante
  • Résistance aux produits chimiquesNon résistant aux produits chimiques
  • Profondeur1/250 po
  • Résistant aux graffitisNon résistant aux graffitis
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145,OSHA 29 CFR 1910.146
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauAutorisation, permis et procédure
  • Épaisseur0,004 po
  • Largeur14 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Température minimale d'application -40 degrés F
  • Impression miroir Impression non miroir
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Confined Space
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.146
  • Résistance aux rayons UV Non résistant aux UV
  • Surface d'écriture Aucune surface d'écriture