!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 14POXH 10PO,EP 0.055PO

PANN SECURITE,LA 14POXH 10PO,EP 0.055PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 14POXH 10PO,EP 0.055PO close
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
PANN SECURITE,LA 14POXH 10PO,EP 0.055PO

PANN SECURITE,LA 14POXH 10PO,EP 0.055PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article CDR479P65
  • N° de modèle du manufacturier 479P65
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service168 degrés F
  • Température minimale d'application-90 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 3 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauHigh Voltage
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPolyéthylène
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.303(h)(5)(iii)(B): OSHA 29 CFR 1910.306(g)(1)(iv): OSHA 29 CFR 1910.304(e)(2)(ii): OSHA 29 CFR 1910.335(b)(1): OSHA 29 CFR 1926.403(j)(2)(ii): OSHA 29 CFR 1926.416(a)(3)
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 3 ans
  • Profondeur 11/200 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -90 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.303(h)(5)(iii)(B), OSHA 29 CFR 1910.306(g)(1)(iv), OSHA 29 CFR 1910.304(e)(2)(ii), OSHA 29 CFR 1910.335(b)(1), OSHA 29 CFR 1926.403(j)(2)(ii), OSHA 29 CFR 1926.416(a)(3)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Haute tension
  • Épaisseur 0,055 po
  • Largeur 14 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé post-consommation