!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.055PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.055PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.055PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.055PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.055PO

CONDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $21.13 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CDR475T59
  • Mfr. Model # 475T59
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.28 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service168 degrés F
  • Température minimale d'application-90 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 3 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauOverhead Power Lines
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPolyéthylène
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.268, OSHA 29 CFR 1910.333, OSHA 29 CFR 1926.1408, OSHA 1926.1410
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 3 ans
  • Profondeur 11/200 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -90 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.268(b)(7), OSHA 29 CFR 1910.333(c)(3), OSHA 29 CFR 1926.1408(b)(3), OSHA 1926.1410(d)(3)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Électricité en haut et en bas
  • Épaisseur 0,055 po
  • Largeur 14 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé post-consommation

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list