!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECUR,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

PANNEAU SECUR,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

PANNEAU SECUR,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO close
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
PANNEAU SECUR,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

PANNEAU SECUR,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG486Y63
  • N° de modèle du manufacturier 486Y63
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Conforme ANSI 969Non conforme à la norme ANSI 969
  • Surface antidérapantePas de surface antidérapante
  • Résistance aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques
  • Profondeur4/125 po
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePARW-90
  • Température maximale de service250 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Impression miroirImpression non miroir
  • Modèle de montageTrous aux quatre coins
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauShipping & Receiving
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Surface d'écritureAucune surface d'écriture
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Flèche à droite
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Diamètre de trou de montage 0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 5 ans
  • Revêtement protecteur Liquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Réception et expédition
  • Épaisseur 0,032 po
  • Largeur 14 po