!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN DANGER,LA 14PO X H 10PO,EP 0.032PO

PANN DANGER,LA 14PO X H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

PANN DANGER,LA 14PO X H 10PO,EP 0.032PO close
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
PANN DANGER,LA 14PO X H 10PO,EP 0.032PO

PANN DANGER,LA 14PO X H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.42 / CHAQUE
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
  • N° article CDR474Y36
  • N° de modèle du manufacturier 474Y36
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-têteTriangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en noir
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-35
  • Température maximale de service250 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur5 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauCaution
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauChaleur
  • Épaisseur0,032 po
  • Largeur14 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Profondeur 4/125 po
  • ID du pictogramme d'en-tête PPIC-55
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Surface chaude
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.252(b)(4)(vii), OSHA 29 CFR 1926.350
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Jaune
  • Légende sur le panneau Hot. Surface Do Not Touch.
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.252(b)(4)(vii): OSHA 29 CFR 1926.350
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV