!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.032PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR472L87
  • N° de modèle du manufacturier 472L87
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service250 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur5 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauAuthorized Personnel Only
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1926.32
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Profondeur 4/125 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145,OSHA 29 CFR 1910,OSHA 29 CFR 1926.32(d)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Personnel autorisé et restriction d'accès
  • Épaisseur 0,032 po
  • Largeur 14 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande