!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.004PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.004PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.004PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.004PO

PANN SECURITE,LA 14PO,H 10PO,EP 0.004PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR473D06
  • N° de modèle du manufacturier 473D06
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauAutre format
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Largeur14 po
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,004 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande