!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, 0.032 IN THICK, FIRE DOOR ALARM WILL SOUND IF DOOR IS OPENED DO NOT BLOCK

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, 0.032 IN THICK, FIRE DOOR ALARM WILL SOUND IF DOOR IS OPENED DO NOT BLOCK

CONDOR

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, 0.032 IN THICK, FIRE DOOR ALARM WILL SOUND IF DOOR IS OPENED DO NOT BLOCK close
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
SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, 0.032 IN THICK, FIRE DOOR ALARM WILL SOUND IF DOOR IS OPENED DO NOT BLOCK

SAFETY SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 10 X 14 IN, 0.032 IN THICK, FIRE DOOR ALARM WILL SOUND IF DOOR IS OPENED DO NOT BLOCK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467P52
  • N° de modèle du manufacturier 467P52
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Sign Emergency Exit
  • Durabilité extérieure moyenne5 ans
  • Depth1/16 in
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Number of Printed Sides1
  • Package Quantity1
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Style de légende du panneauTexte
  • Sign MaterialAluminum
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • Thickness0.032 in
  • Width14 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Height 10 in
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • Espérance de vie à l'extérieur 5 ans
  • Langue imprimée Anglais
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Legend Fire Door Alarm Will Sound If Door is Opened Do Not Block
  • Couleur de la légende de l'enseigne Rouge, blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Standards OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.37(a)(3), OSHA 29 CFR 1910.36(a)(3)
  • Résistance aux rayons UV UV-Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)