!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN PRD CHIMIQUE,H10PO,LA14PO,EP0.032PO

PANN PRD CHIMIQUE,H10PO,LA14PO,EP0.032PO

CONDOR

PANN PRD CHIMIQUE,H10PO,LA14PO,EP0.032PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN PRD CHIMIQUE,H10PO,LA14PO,EP0.032PO

PANN PRD CHIMIQUE,H10PO,LA14PO,EP0.032PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR475W43
  • N° de modèle du manufacturier 475W43
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de produit chimique
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,032 po
  • Largeur14 po
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Espérance de vie à l'extérieur 5 ans
  • Revêtement protecteur Liquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Rouge
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.110, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.253, OSHA 29 CFR 1926.350
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande