!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, GR/TRSP, +1,50

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, GR/TRSP, +1,50

PYRAMEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, GR/TRSP, +1,50 close
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
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, GR/TRSP, +1,50

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, GR/TRSP, +1,50

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.79 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSG7910D15
  • N° de modèle du manufacturier SG7910D15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection de lecture Emerge de taille moyenne à monture intégrale avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon gris translucide. Dotées de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate antirayures avec une dioptrie supérieure et inférieure de +1,50. Les lunettes unisexes à usage général avec charnière en barillet ont des branches noires et des protège-nez souples en PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasNon ajustable
  • Emplacement de la dioptrieHaut et bas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Diopter Strength +1.50
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série EMERGE
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)