!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES

PYRAMEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $14.79 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PSPSB7910D15
  • Mfr. Model # SB7910D15
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.07 lbs

Product Details

Ces lunettes de protection de lecture Emerge de taille moyenne à monture intégrale avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire. Dotées de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate antirayures avec une dioptrie supérieure et inférieure de +1,50. Les lunettes unisexes à usage général avec charnière en barillet ont des branches noires et des protège-nez souples en PVC.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasNon ajustable
  • Emplacement de la dioptrieHaut et bas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieEMERGE
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Force de dioptrie +1.50
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list