!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA DE SECURITE, TAILLE TP

PARKA DE SECURITE, TAILLE TP

PIONEER

PARKA DE SECURITE, TAILLE TP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA DE SECURITE, TAILLE TP

PARKA DE SECURITE, TAILLE TP

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV2561210XS
  • N° de modèle du manufacturier 5523W
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • CouleurBleu
  • CaractéristiquesSangle pour radiophone
  • Type de vêtementParka de sécurité
  • Type de protection contre les dangersIgnifuge
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Matériau de doublureCoton
  • Taille de poitrine maximale32 po
  • TailleTP
  • Nombre total de poches6
  • Motif du dosAction
  • Classe CSA 1
  • Style de collet Protège-menton
  • Style de manchette Élastique
  • Type de fermeture Patte de boutonnage à pression, fermeture à glissière
  • Genre Femmes
  • Haute visibilité Haute visibilité
  • Comprend une capuche Comprend une capuche
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nom du matériau Coton, nylon
  • Type de protection Résistant au feu, isolé
  • Normes ARC 4, ASTM F1506-20A, ATPV 58 cal/cm², CSA Z462, CGSB 155.20-2017, NFPA 2112-2023 certifié UL, NFPA 70E-24, TPP 14,9 cal/cm²
  • Style de la taille Cordon de serrage à la taille avec boutons en bâtonnet
  • Série 5523 W
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande