!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA DE SECURITE, TAILLE G

PARKA DE SECURITE, TAILLE G

PIONEER

PARKA DE SECURITE, TAILLE G close
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
PARKA DE SECURITE, TAILLE G

PARKA DE SECURITE, TAILLE G

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.95 / CHAQUE
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
  • N° article JCKV2561250L
  • N° de modèle du manufacturier 5533W
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.835 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • CouleurOrange haute visibilité
  • CaractéristiquesSangle pour radiophone
  • Type de vêtementParka de sécurité
  • Type de protection contre les dangersIgnifuge
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Matériau de doublureCoton
  • Taille de poitrine maximale39 po
  • TailleG
  • Nombre total de poches6
  • Motif du dosAction
  • Classe CSA 2
  • Style de collet Protège-menton
  • Style de manchette Élastique
  • Type de fermeture Patte de boutonnage à pression, fermeture à glissière
  • Genre Femmes
  • Haute visibilité Haute visibilité
  • Comprend une capuche Comprend une capuche
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nom du matériau Coton, nylon
  • Type de protection Résistant au feu, isolé
  • Normes ARC 4, ASTM F1506-20A, ATPV 58 cal/cm², CSA Z462, CGSB 155.20-2017, NFPA 2112-2023 certifié UL, NFPA 70E-24, TPP 14,9 cal/cm²
  • Style de la taille Cordon de serrage à la taille avec boutons en bâtonnet
  • Série 5533 W