!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA DE SECURITE, TAILLE 3TG

PARKA DE SECURITE, TAILLE 3TG

PIONEER

PARKA DE SECURITE, TAILLE 3TG close
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
PARKA DE SECURITE, TAILLE 3TG

PARKA DE SECURITE, TAILLE 3TG

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.95 / CHAQUE
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
  • N° article JCKV25612503XL
  • N° de modèle du manufacturier 5533W
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • CouleurOrange haute visibilité
  • CaractéristiquesSangle pour radiophone
  • Type de vêtementParka de sécurité
  • Type de protection contre les dangersIgnifuge
  • Style de la capucheDétachable
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Matériau de doublureCoton
  • Taille de poitrine maximale47 po
  • Taille3TG
  • Nombre total de poches6
  • Motif du dosAction
  • Classe CSA 2
  • Style de collet Protège-menton
  • Style de manchette Élastique
  • Type de fermeture Patte de boutonnage à pression, fermeture à glissière
  • Genre Femmes
  • Haute visibilité Haute visibilité
  • Comprend une capuche Comprend une capuche
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nom du matériau Coton, nylon
  • Type de protection Résistant au feu, isolé
  • Normes ARC 4, ASTM F1506-20A, ATPV 58 cal/cm², CSA Z462, CGSB 155.20-2017, NFPA 2112-2023 certifié UL, NFPA 70E-24, TPP 14,9 cal/cm²
  • Style de la taille Cordon de serrage à la taille avec boutons en bâtonnet
  • Série 5533 W