!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 2TG

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 2TG

PIONEER

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 2TG

COMBINAISON DE SECURITE, TAILLE 2TG

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $388.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV25613112XL
  • N° de modèle du manufacturier 5524AW
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.935 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison de sécurité
  • Fermeture de la chevilleGlissière/autoagrippante
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • CouleurBleu
  • Haute visibilitéHaute visibilité
  • Comprend des jarretellesBretelles incluses
  • Matériau de doublureCoton
  • Type de protectionIgnifuge
  • Série5524 AW
  • NormesARC 4, ASTM F1506-20A, ATPV 40 cal/cm², CGSB 155.20-2017, CSA Z462, NFPA 2112-2023 certifié UL, NFPA 70E-24, TPP 13,7 cal/cm²
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • S'adapte aux bottesS'adapte aux bottes
  • Classe CSA 3
  • Type de cheville Glissière/autoagrippante
  • Type de fermeture Fermeture à glissière à 2 voies, patte anti-tempête à bouton-pression
  • Caractéristiques Boucle marteau, sangle pour radio
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nom du matériau Coton, nylon
  • Style de couture Coutures doubles
  • Taille 2TG
  • Matériau des coutures Coton, nylon
  • Nombre total de poches 7
  • Type de vêtement Combinaison de sécurité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande