!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETQT DNGR FLAM MATL 3 1/2X5,5/PQ

ETQT DNGR FLAM MATL 3 1/2X5,5/PQ

ACCUFORM SIGNS

ETQT DNGR FLAM MATL 3 1/2X5,5/PQ close
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
ETQT DNGR FLAM MATL 3 1/2X5,5/PQ

ETQT DNGR FLAM MATL 3 1/2X5,5/PQ

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.26 / PAQUET de 5
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
  • N° article ACFLCHL004VSP
  • N° de modèle du manufacturier LCHL004VSP
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne2 ans
  • Profondeur1/250 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauInflammables, explosifs et combustibles
  • Épaisseur0,02 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 176 degrés F
  • Température minimale d'application 20 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Flammable Material Keep Fire Away
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Largeur 5 po