!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU SEC, MANCHE METAL, ARGNT/SARC

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, ARGNT/SARC

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, ARGNT/SARC close
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
COUTEAU SEC, MANCHE METAL, ARGNT/SARC

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, ARGNT/SARC

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.70 / CHAQUE
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
  • N° article PHCE13302-9
  • N° de modèle du manufacturier E13302-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau de sécurité
  • Pointe de la lameArrondi
  • Longueur de projection de la lame1 1/16 po
  • Nb de lames incluses1
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Orientation de mainAmbidextre
  • Fixable sur longeOui
  • Type de lame inclusDroite
  • Agrafe incluseNon
  • Longueur hors tout7 po
  • Numéro de modèle du fabricant de la lame incluseB11119-9
  • ApplicationIndustrielle
  • Fonctionnement de lameFixe
  • Pour découper le cartonOui
  • Pour découper du tissuNon
  • Pour découper le papierOui
  • Pour découper le caoutchoucOui
  • Type de couteauCouteau de sécurité
  • Méthode de changement de lame Bouton de dégagement du coulisseau
  • Matériau de lame Acier au carbone
  • Type de poignée Caoutchouté
  • Nombre de lames stockées 1
  • Couleur de manche/poignée Argent, sarcelle
  • Style de poignée Ergonomique
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Autres applications de matériaux Abrasif, tapis, carton ondulé à paroi double, mousse, Gaylord, emballage rétractable, carton ondulé à paroi simple, ruban, carton à paroi triple, ficelle, fil, attaches à glissière
  • Épaisseur hors tout 0,85 po
  • Largeur hors tout 3/4 po
  • Lame remplaçable Oui
  • Type d'arête de la lame Droite
  • Forme de la lame Droite
  • Pour découper le liège Oui
  • Pour découper le cuir Oui
  • Pour découper le plastique Oui
  • Comprend Lame
  • Lame rétractable Oui