!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU SEC, MANCHE METAL, VRT/ARGNT

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, VRT/ARGNT

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, VRT/ARGNT close
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
COUTEAU SEC, MANCHE METAL, VRT/ARGNT

COUTEAU SEC, MANCHE METAL, VRT/ARGNT

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 324,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article PHCE13206-9
  • N° de modèle du manufacturier E13206-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau de sécurité
  • Pointe de la lameArrondi
  • Longueur de projection de la lame1 1/16 po
  • Nb de lames incluses1
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Orientation de mainAmbidextre
  • Fixable sur longeOui
  • Type de lame inclusDroite
  • Agrafe incluseNon
  • Longueur hors tout7 po
  • Numéro de modèle du fabricant de la lame incluseB11119-9
  • ApplicationIndustrielle
  • Fonctionnement de lameFixe
  • Pour découper le cartonOui
  • Pour découper du tissuNon
  • Pour découper le papierOui
  • Pour découper le caoutchoucOui
  • Type de couteauCouteau de sécurité
  • Méthode de changement de lame Bouton de dégagement du coulisseau
  • Matériau de lame Acier au carbone
  • Type de poignée Caoutchouté
  • Nombre de lames stockées 1
  • Couleur de manche/poignée Vert, argent
  • Style de poignée Ergonomique
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Autres applications de matériaux Tapis, carton ondulé à paroi double, mousse, Gaylord, pellicule rétractable, carton ondulé à paroi simple, ruban adhésif, carton ondulé à paroi triple, ficelle, fil, attaches à glissière
  • Épaisseur hors tout 0,85 po
  • Largeur hors tout 3/4 po
  • Lame remplaçable Oui
  • Type d'arête de la lame Droite
  • Forme de la lame Droite
  • Pour découper le liège Oui
  • Pour découper le cuir Oui
  • Pour découper le plastique Oui
  • Comprend Lame
  • Lame rétractable Oui