!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY GLVS,PUR,P-ETHYLNE,XL,BLK/BL,PR

SAFETY GLVS,PUR,P-ETHYLNE,XL,BLK/BL,PR

HEXARMOR

SAFETY GLVS,PUR,P-ETHYLNE,XL,BLK/BL,PR close
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
SAFETY GLVS,PUR,P-ETHYLNE,XL,BLK/BL,PR

SAFETY GLVS,PUR,P-ETHYLNE,XL,BLK/BL,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 190,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3020XL
  • N° de modèle du manufacturier 3020-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyéthylène
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • SérieHelix Core
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA8 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Polyéthylène, polyuréthane
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 396 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, jointures