!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHROME SLT WINTER 4073W GANTS DE SÉCURITÉ, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 3,PAUME ENDUITE,3TG

CHROME SLT WINTER 4073W GANTS DE SÉCURITÉ, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 3,PAUME ENDUITE,3TG

HEXARMOR

CHROME SLT WINTER 4073W GANTS DE SÉCURITÉ, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 3,PAUME ENDUITE,3TG close
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
CHROME SLT WINTER 4073W GANTS DE SÉCURITÉ, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 3,PAUME ENDUITE,3TG

CHROME SLT WINTER 4073W GANTS DE SÉCURITÉ, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 3,PAUME ENDUITE,3TG

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 67,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 804,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4073WXXXL12
  • N° de modèle du manufacturier 4073W-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants de sécurité en mélange de PEHD et d’acier. Revêtement en cuir de chèvre, homologation ANSI/ISEA niveau 3 résistance anti-perforations. Gants de style mécanicien offrant une bonne dextérité, parfaits pour la réalisation de tâches basiques d’entretien général et les réparations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • NormesANSI/ISEA, ANSI/ISEA 138
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Longueur du gant11 3/16 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, mélange d'acier
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir de chèvre
  • Série Chrome SLT Winter 4073W
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 575 g
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement du gant Rouge/blanc/vert
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)