!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE, PAUME, A8, 3TG, PR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, 3TG, PR

HEXARMOR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, 3TG, PR close
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
GANTS SECURITE, PAUME, A8, 3TG, PR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, 3TG, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.77 / PAIRE
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
  • N° article HEX4047XXXL12
  • N° de modèle du manufacturier 4047-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeTPX
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume2
  • Couverture des doigtsPartielle
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantFlexibilité, adhérence supérieure
  • Taille - Numérique12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume4.2 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA4.2 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant11 1/5 po
  • Régions résistantes aux coupures Paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) SuperFabric
  • Normes ANSI/ISEA 105, ASTM F2878, CE, EN388:2016
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts 2
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Série PointGuard
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 4.2 N
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 4.2 N
  • Force d'impact ANSI/ISEA 4.2 N
  • Classement EN 388 4X33F
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)