!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SECURITE, NITRILE MICROPOR, G, PR

GANT SECURITE, NITRILE MICROPOR, G, PR

HEXARMOR

GANT SECURITE, NITRILE MICROPOR, G, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT SECURITE, NITRILE MICROPOR, G, PR

GANT SECURITE, NITRILE MICROPOR, G, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,35 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 328,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3025L9
  • N° de modèle du manufacturier 3025L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée, tactilité
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantTexture légère, lisse
  • SérieHelix 3025
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA15 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA45 N
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Normes ANSI/ISEA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu 1,4 oz
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 21
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 912 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande