!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, G, PR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, G, PR

HEXARMOR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, G, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, G, PR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, G, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3011L9
  • N° de modèle du manufacturier 3011L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Performance du gant Dextérité et tactilité parfaites
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Fini de l'enduit du gant Texture légère
  • Série Helix Core 3011
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 951 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande