!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SEC, TAILLE 2TG ALPHA,ELASTIQUE,PR

GANTS SEC, TAILLE 2TG ALPHA,ELASTIQUE,PR

HEXARMOR

GANTS SEC, TAILLE 2TG ALPHA,ELASTIQUE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SEC, TAILLE 2TG ALPHA,ELASTIQUE,PR

GANTS SEC, TAILLE 2TG ALPHA,ELASTIQUE,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.36 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3050XXS5
  • N° de modèle du manufacturier 3050-XXS5
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotFibre de verre, PEHP, extérieur en mélange de polyester recyclé, acier
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 532 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Dextérité et tactilité parfaites
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 5
  • Longueur du gant 8 7/8 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse, douce
  • Série Helix 3050
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Force de perforation ANSI/ISEA 156 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande