!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, PC/NYLON/TPE/TPR, ANTIRAYURES, BLNC/RG/MIROIR RG CIEL, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, PC/NYLON/TPE/TPR, ANTIRAYURES, BLNC/RG/MIROIR RG CIEL, CSA, UV, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, PC/NYLON/TPE/TPR, ANTIRAYURES, BLNC/RG/MIROIR RG CIEL, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, PC/NYLON/TPE/TPR, ANTIRAYURES, BLNC/RG/MIROIR RG CIEL, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, PC/NYLON/TPE/TPR, ANTIRAYURES, BLNC/RG/MIROIR RG CIEL, CSA, UV, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 139,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRSWR10455D
  • N° de modèle du manufacturier SWR10455D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.358 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Velar de taille moyenne avec protection UV ont une monture en polycarbonate blanc/rouge. Elles sont dotées d’une lentille miroir rouge ciel en nylon antistatique et antirayures, approuvée par la CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont une branche en élastomère thermoplastique co-injecté blanc/rouge de 82 mm d’une branche à l’autre et comprennent un pont intégré en caoutchouc thermoplastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBlanc/rouge
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleRouge réfléchissant
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVelar
  • Largeur de branche à branche82 mm
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/élastomères thermoplastiques
  • Couleur de monture Rouge/blanc
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Nylon
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande