!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, LENTILLE MIROIRE ARG, PC

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, LENTILLE MIROIRE ARG, PC

EDGE EYEWEAR

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, LENTILLE MIROIRE ARG, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, LENTILLE MIROIRE ARG, PC

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA/ANSI/ISEA/MCEPS, PROTECTION UV/RÉSISTE RAYURES, LENTILLE MIROIRE ARG, PC

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCXV417
  • N° de modèle du manufacturier XV417
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Gardez vos yeux en sécurité au travail grâce à ces lunettes de sécurité unisexes. Leurs lentilles en polycarbonate miroir argenté sont dotées d'un revêtement anti-rayures et d'une protection UV à 99.9 %. Leur conception noire, enveloppante et pleine monture a des branches droites et un ajustement universel. Elles sont conformes aux normes CSA/ANSI/ISEA et sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasDroit
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleArgent réfléchissant
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande