!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES SÉCURITÉ ANTI-BUÉE, ACCURIST, LENTILLE MIROIR ARGENT / MONTURE NOIRE

LUNETTES SÉCURITÉ ANTI-BUÉE, ACCURIST, LENTILLE MIROIR ARGENT / MONTURE NOIRE

PSP

LUNETTES SÉCURITÉ ANTI-BUÉE, ACCURIST, LENTILLE MIROIR ARGENT / MONTURE NOIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES SÉCURITÉ ANTI-BUÉE, ACCURIST, LENTILLE MIROIR ARGENT / MONTURE NOIRE

LUNETTES SÉCURITÉ ANTI-BUÉE, ACCURIST, LENTILLE MIROIR ARGENT / MONTURE NOIRE

PSP

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $19.78 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PSPSB8770DP
  • Mfr. Model # SB8770DP
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.1 lbs

Product Details

Gardez vos yeux protégés et une vision claire avec ces lunettes de sécurité Accurist. Leur design sportif comprend des verres miroir argentés antibuée qui sont montés dans une monture noire durable.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasDroit
  • Couleur de montureNoir
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleArgent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieAccurist
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list