!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC LENTILLES POLARISANTES, PROTECT UV/RÉSISTE RAYURES, CSA/MCEPS, G-15 MIROIR ARG, NYLON/PC

LUN SEC LENTILLES POLARISANTES, PROTECT UV/RÉSISTE RAYURES, CSA/MCEPS, G-15 MIROIR ARG, NYLON/PC

EDGE EYEWEAR

LUN SEC LENTILLES POLARISANTES, PROTECT UV/RÉSISTE RAYURES, CSA/MCEPS, G-15 MIROIR ARG, NYLON/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC LENTILLES POLARISANTES, PROTECT UV/RÉSISTE RAYURES, CSA/MCEPS, G-15 MIROIR ARG, NYLON/PC

LUN SEC LENTILLES POLARISANTES, PROTECT UV/RÉSISTE RAYURES, CSA/MCEPS, G-15 MIROIR ARG, NYLON/PC

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCTXR41G15-7
  • N° de modèle du manufacturier TXR41G15-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité Khor. Elles sont équipées de lentilles polarisées en polycarbonate G-15 à miroir argenté qui résistent aux rayures et offrent une protection à 99.9 % contre les rayons nocifs UVA, UVB et UVC. Les montures intégrales brevetées, très flexibles, noires, douces au toucher, en nylon comprennent des coussinets de branches Megol doux pour un confort durable. Elles sont conformes aux exigences CSA et Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de la carcasseNylon
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/MCEPS
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Argent réfléchissant
  • Série Robson
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande