!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION POLARISÉES HAUTE PERFORMANCE A/ JOINT D'ÉTANCHÉITE, CSA, ROUGE / NOIR, PLASTIQUE

LUNETTES PROTECTION POLARISÉES HAUTE PERFORMANCE A/ JOINT D'ÉTANCHÉITE, CSA, ROUGE / NOIR, PLASTIQUE

MILWAUKEE

LUNETTES PROTECTION POLARISÉES HAUTE PERFORMANCE A/ JOINT D'ÉTANCHÉITE, CSA, ROUGE / NOIR, PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROTECTION POLARISÉES HAUTE PERFORMANCE A/ JOINT D'ÉTANCHÉITE, CSA, ROUGE / NOIR, PLASTIQUE

LUNETTES PROTECTION POLARISÉES HAUTE PERFORMANCE A/ JOINT D'ÉTANCHÉITE, CSA, ROUGE / NOIR, PLASTIQUE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-2045
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-2045
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité en plastique noir et rouge avec des lentilles teintées polarisées. Il s'agit d'un design unisexe, traditionnel et plein cadre. Elles sont de taille universelle et répondent aux normes de CSA. Ces lunettes sont livrées avec un étui souple.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasRouge
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentillePolarisée
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieMilwaukee
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Oui
  • Revêtement de lentille Polarisée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande