!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC, CSA-CERT, ANTI-BUÉE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/RAYURES/PROT UV, LENTILLE CL, NYLON/PC

LUN SEC, CSA-CERT, ANTI-BUÉE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/RAYURES/PROT UV, LENTILLE CL, NYLON/PC

PYRAMEX

LUN SEC, CSA-CERT, ANTI-BUÉE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/RAYURES/PROT UV, LENTILLE CL, NYLON/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC, CSA-CERT, ANTI-BUÉE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/RAYURES/PROT UV, LENTILLE CL, NYLON/PC

LUN SEC, CSA-CERT, ANTI-BUÉE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES/RAYURES/PROT UV, LENTILLE CL, NYLON/PC

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSBR8710DTP
  • N° de modèle du manufacturier SBR8710DTP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sont dotées d'un design pleine monture pour protéger vos yeux des particules de poussière. Elles sont dotés de verres transparents en polycarbonate antibuée qui résistent aux produits chimiques et aux rayures et offrent une protection UV à 99.9 %. Les montures en nylon doublée de mousse sont noires et rouges, de coupe universelle et comprennent une branche droite. Ces lunettes sont certifiées CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate, caoutchouc
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir/rouge
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Accurist
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande