!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, POLYCARBONATE/TPR, ANTIBUÉE, GRIS/BLEU-VERT/AMBRE, CSA-20

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, POLYCARBONATE/TPR, ANTIBUÉE, GRIS/BLEU-VERT/AMBRE, CSA-20

3M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, POLYCARBONATE/TPR, ANTIBUÉE, GRIS/BLEU-VERT/AMBRE, CSA-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, POLYCARBONATE/TPR, ANTIBUÉE, GRIS/BLEU-VERT/AMBRE, CSA-20

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, POLYCARBONATE/TPR, ANTIBUÉE, GRIS/BLEU-VERT/AMBRE, CSA-20

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 459,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTS2003SGAFBGRF
  • N° de modèle du manufacturier S2003SGAFBGRF
  • N° de classification normalisée des produits et services 31141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.46 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Solus 2000 à demi-monture en polycarbonate avec protection UV de 99 % sont de couleur gris/bleu-vert. Elles sont munies de lentilles ambrées Scotchgard antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes sont dotées d’un cliquet à positions multiples permettant d’ajuster les lentilles en fonction des traits du visage et de la position des lunettes. Elles ont des branches en caoutchouc thermoplastique et un coussinet nasal.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseOui
  • Couleur de monture Gris/sarcelle
  • Couleur de lentille Ambre
  • Série 2000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 0,999 %
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande