!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, M, CSA-2015, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, M, CSA-2015, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, M, CSA-2015, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, M, CSA-2015, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, M, CSA-2015, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPCH120ST
  • N° de modèle du manufacturier CH120ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Billings de taille moyenne en polycarbonate sans monture ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de verres gris antibuée, antirayures et antistatiques, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires à bout droit.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasDroit
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Couleur du bras Gris
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Billings
  • Détectable avec rayons X Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande