!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SECURITE,GRIS,LO 155 MM

LUNETTES SECURITE,GRIS,LO 155 MM

PYRAMEX

LUNETTES SECURITE,GRIS,LO 155 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SECURITE,GRIS,LO 155 MM

LUNETTES SECURITE,GRIS,LO 155 MM

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 42,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRS10925SR
  • N° de modèle du manufacturier S10925S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasGris pâle
  • Type d'embout du brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI, CSA, CSA
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets99 %
  • Détectable avec rayons XOui
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Gris pâle
  • Genre Unisexe
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Gris pâle
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Legacy
  • Largeur de branche à branche 98 19/64 mm
  • Désignation de la teinte de soudage Non
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande