!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, PLASTIQUE/PC, TRNSP, CSA, M, UNISEXE, 20/BOÎTE, 5 BOÎTE/CAISSE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, PLASTIQUE/PC, TRNSP, CSA, M, UNISEXE, 20/BOÎTE, 5 BOÎTE/CAISSE

3M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, PLASTIQUE/PC, TRNSP, CSA, M, UNISEXE, 20/BOÎTE, 5 BOÎTE/CAISSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, PLASTIQUE/PC, TRNSP, CSA, M, UNISEXE, 20/BOÎTE, 5 BOÎTE/CAISSE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG, PLASTIQUE/PC, TRNSP, CSA, M, UNISEXE, 20/BOÎTE, 5 BOÎTE/CAISSE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.48 / BOÎTE de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTTGV01-20
  • N° de modèle du manufacturier TGV01-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Tour-Guard V de taille moyenne, sans monture, avec protection U6, ont une monture en plastique transparente qui recouvre la lentille. Dotées de lentilles antibuée en polycarbonate transparent homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général sont vendues par boîte de 20 unités et par caisse de cinq boîtes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Couleur du bras Transparent
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Revêtement de lentille Non revêtu
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série Tour-Guard V
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande