!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, NR/ORNG/TRSP, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, NR/ORNG/TRSP, CSA, UV, M

SELLSTROM

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, NR/ORNG/TRSP, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, NR/ORNG/TRSP, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, NR/ORNG/TRSP, CSA, UV, M

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 95,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKS71200
  • N° de modèle du manufacturier S71200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.64 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection XM310 de taille moyenne à demi-monture avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en polycarbonate de couleur noire/orange. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate à revêtement dur antirayures qui répond aux normes CSA, ces lunettes unisexes sont dotées de branches rembourrées, d’un embout de branche en caoutchouc et d’une plaquette nasale coussinée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir/orange
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Caoutchouc
  • Désignation pour les petites têtes Non classé
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Includes Eye Socket Lining Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Yes
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 0,999
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande