!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, CSA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, CSA close
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
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, CSA

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, TRSP, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.47 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS2510ST
  • N° de modèle du manufacturier S2510ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Ztek sans monture avec protection UV de 99% ont une monture enveloppante en polycarbonate. Dotées de lentilles transparentes antibuée et antirayures en polycarbonate, homologuées CSA, ces lunettes à usage général ont des branches transparentes en polycarbonate et des embouts de branches en caoutchouc souple antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Transparent
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Ztek
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)