!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 234,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRCHB1018DTMP
  • N° de modèle du manufacturier CHB1018DTMP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Toccoa de taille moyenne en polycarbonate avec protection 100 % UVA/B ont une monture enveloppante noire/beige. Dotées de lentilles courbes à huit bases de couleur bronze grès antibuée qui répondent aux normes de la CSA, ces lunettes unisexes pour usage extérieur ont des branches noires/beiges. Elles comprennent un support coussiné en mousse enclipsable et une courroie détachable.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBrun/Brun clair
  • Couleur de montureBrun/Brun clair
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleBronze grès
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieTOCCOA
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Genre Unisexe
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande