Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Hypershock sont fabriquées avec des verres hydrophiles et hydrophobes pour absorber la buée et repousser l'humidité. Leurs lentilles en polycarbonate teinté marron sont également résistantes aux rayures et offrent une protection UV à 99.9%. Elles ont une conception unisexe pleine monture avec des montures enveloppantes brunes et des branches rembourrées pour un ajustement confortable. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA/ANSI.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasBrun
Type d'embout du brasDroit
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreMonture intégrale
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresOui
Revêtement de lentilleAntibuée, polarisé, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Longueur du bras réglableOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureBrun
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalNon
SérieUvex Hypershock
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca