!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC ENV/FRMLS, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TEINTE BLEUE, PC

LUNETTES SEC ENV/FRMLS, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TEINTE BLEUE, PC

DYNAMIC

LUNETTES SEC ENV/FRMLS, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TEINTE BLEUE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC ENV/FRMLS, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TEINTE BLEUE, PC

LUNETTES SEC ENV/FRMLS, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, TEINTE BLEUE, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP800BT
  • N° de modèle du manufacturier EP800-BT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité légères, enveloppantes et sans monture. Ces dernières sont teintées en bleu et sont dotées de verres monoblocs avec des extrémités de branches en caoutchouc souple. Ces lunettes sont fabriquées en polycarbonate, sont classées CSA et ANSI et offrent une protection UV de 99.9 %. Le revêtement des verres est anti-statique et résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras PVC
  • Couleur de monture Bleu
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bleu
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Firebird
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande