!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/MCEPS, RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/MCEPS, RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/MCEPS, RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/MCEPS, RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/MCEPS, RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE FUMÉE, NYLON / PC

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.99 / CHAQUE
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
  • N° article WPCXB436
  • N° de modèle du manufacturier XB136
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux contre 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs avec ces lunettes de sécurité Brazeau Torque. Elles comprennent des lentilles en polycarbonate résistantes aux rayures, teintées fumée et présentent une monture unisexe en nylon noir avec des embouts de branches en TPR doux pour un ajustement sûr et confortable. Ces lunettes sont conformes aux normes Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12 et sont conformes aux normes de sécurité CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasTPR
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleFumée
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieBrazeau
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable No
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)