!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NOIR/AMBRE, CSA, UV

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NOIR/AMBRE, CSA, UV

UVEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NOIR/AMBRE, CSA, UV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NOIR/AMBRE, CSA, UV

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NOIR/AMBRE, CSA, UV

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS4222HS
  • N° de modèle du manufacturier S4222HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 855
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles Protege en polycarbonate à demi-monture avec protection UVA/B/C ont une monture enveloppante noire. Dotées de lentilles HydroShield antibuée, antirayures, hydrophiles et hydrophobes de couleur ambre, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires avec des embouts en spatule, un sourcil et un coussinet nasal flexible qui aide à réduire le glissement.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieProtege
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande