!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTI. UV, LENTILLE INT / EXT / COUCHE DURE, PC

LUN SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTI. UV, LENTILLE INT / EXT / COUCHE DURE, PC

HONEYWELL UVEX

LUN SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTI. UV, LENTILLE INT / EXT / COUCHE DURE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTI. UV, LENTILLE INT / EXT / COUCHE DURE, PC

LUN SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTI. UV, LENTILLE INT / EXT / COUCHE DURE, PC

HONEYWELL UVEX

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2854
  • N° de modèle du manufacturier S2854
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Les lentilles intérieures/extérieures en polycarbonate à revêtement dur de ces lunettes de sécurité Avatar sont idéales pour une utilisation dans des conditions d'éclairage variables et offrent une excellente résistance aux rayures. Leur conception unisexe comprend des montures enveloppantes noires avec des branches à noyau en fil à cliquet pour un ajustement adaptable. Ils protègent à 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasCliquet à noyau filaire
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Avatar
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande